Beli elektrik sprayer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MATABi SprayerDeskripsi:-The amount of residual liquid can be checked with the translucent tank.-The fiberglass nozzle is equipped with an easy to hold grip with ergonomic design.-It is sealed with a chemical resistant Viton (R) (FPM).-A strap is included to hang from the shoulder. -For gardening.-For cleaning.atribut:
- Nozzle: A Mouthpc
- Nozzle Pipe Materials: Fiberglass
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- Tank Material: Polypropylene (PP)
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- Mesin HL Electric Sprayersatribut:
- Current (A): 8
- Pressure (psi): 90
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- DGW Electric Knapsack SprayerDeskripsi:ELEKTRIK KNAPSACK SPRAYER 16 LITERDirancang dengan desain yang minimalis, body yang kuat dan kokoh menjadikan sprayer ini cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair pada daun, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor.Selain untuk kegiatan pertanian, sprayer ini juga cocok digunakan untuk mencuci jendela, mengelupas kertas dinding, aplikasi desinfektan, dan lain-lain. Penggunaan Sprayer Gendong Elektrik DGW lebih efisien dan dapat menghemat waktu kerja hingga tiga sampai empat kali dari waktu normal.atribut:
- Battery Power (V/AH): 45634
- Electric Pump Pressure (bar): 5.5
- Package Dimensions (cm): 36.4x26.5x49
- Tank Capacity (L) : 16
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- Maspion Sprayer Electric MSEDeskripsi:Handsprayer from MASPION was created to make farmers work easier and faster. More harvests and farmers become prosperous. MASPION is committed to participate in developing Indonesian agriculture.atribut:
- Material: Plastic
- Color: Green, Red
- SHURFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)Deskripsi:On-demand electric sprayer pumps are powered by an electric motor and run only when needed. As a liquid begins to flow, the pump senses a change in pressure and activates, driving the diaphragm to maintain a constant flow rate.atribut:
- UNSPSC: 40151548
- Check Valve Material: Viton
- Demand Pressure Switch: Yes
- Diaphragm Material: Santoprene
- Maximum Media Temperature (°F): 130
- Number of Diaphragms: 3
- Power Source: Electric
- Priming: Self-Priming
- TORA Pressure Hand Sprayeratribut:
- Material: Plastic PVC
- Hose Length (cm): 130
- Pipe Length (cm): 55
- EVERFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)Deskripsi:On-demand electric sprayer pumps are powered by an electric motor and run only when needed. As a liquid begins to flow, the pump senses a change in pressure and activates, driving the diaphragm to maintain a constant flow rate.atribut:
- UNSPSC: 40151548
- Check Valve Material: Viton
- Demand Pressure Switch: Yes
- Diaphragm Material: Santoprene
- Housing Material: Polypropylene
- Includes: Zinc-Plated Steel Fasteners
- Maximum Media Temperature (°F): 140
- Nameplate Voltage (V): 12 DC
- Power Source: Electric
- Priming: Self-Priming
- Standards: CE Certified
- KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jack (Dongkrak Gunting)atribut:
- Total Length (mm): 460
- Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Tank Capacity (L) : 17
- Tasco Robot Compression Sprayers (Mesin Sprayer Otomatis)atribut:
- Tank Capacity (L) : 16.0
- DGW Sprayer ManualDeskripsi:SPRAYER MANUAL merupakan semprotan manual yang cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor, selain itu sprayer DGW8 juga cocok untuk digunakan pada penyemprotan air, aplikasi disinfektan, dan lainnya.
Daftar Harga elektrik sprayer Terbaru October 2026
| MATABi Sprayer | Rp1.699.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp829.900 |
| Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik) | Rp1.899.900 |
| Mesin HL Electric Sprayers | Rp439.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| DAHLIA (Sprayer) Sprayer | Rp659.900 |
| DGW Electric Knapsack Sprayer | Rp819.900 |
| Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.899.900 |
| Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot) | Rp3.099.900 |
| Maspion Sprayer Electric MSE | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1vP102062067-4.jpg)
/a4P103634364-1.jpg)

/P102118665-1.jpg)
%20Sprayer/P102694208-3.jpg)

/P102093580-1.jpg)
/9mP103634346-1.jpg)

/j6P109577690-1.jpg)


/5bP109557191-1.jpg)
%20Pantograph%20Jack%20(Dongkrak%20Gunting)/P102747209-1.jpg)
/9rP103836351-1.jpg)

/9iP103836342-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)